曜日別特売
NR1500PFNBL シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) 宇都宮製作 31238079

NR1500PFNBL シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) 宇都宮製作 31238079
NR1500PFNBL シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) 宇都宮製作 31238079
NR1500PFNBL シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) 宇都宮製作 31238079

シンガーラテックス手袋ロング(20枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(20枚)注文コード31238079品番NR1500PFNBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。
天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
薄手タイプで細かい作業に優れます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。

用途
食品加工水周り作業など。
材質天然ゴム厚さ(mm)0.18ナチュラルサイズL入数(枚)20機能伸縮性、薄手全長(cm)48中指長(cm)8.1手の平幅(cm)10.6滑り止め効果スベリ止なし粉有無粉無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31238070
2025-12-20
用途: 介護シャンプー
サービス業

色々なロング手袋を使いましたが、1番洗いやすかったし、長さも長くて濡れずにいいです。いつもリピートしているので、大容量で割安や、もっとロングのもあったら嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする