デブコン SU 200gセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31241046 品番DV203010
参考基準価格(税別)¥8,326 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。
簡単に手で引き剥がす事も可能です。
硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。
接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性)
振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。
優れた耐久性
流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます

用途
電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。
結露防止、腐蝕、酸化の防止。
電蝕防止の為のシール材。
振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。
海沿いの設備の津波対策
川沿いの設備の水害対策
トラスコ品番432-9180 淡黄色透明 質量(g)200 主成分特殊ウレタン樹脂 耐熱温度(℃)85 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)12/25℃ 危険物の類別非危険物 特性耐水、絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする