※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)22 注文コード31241150 品番001-22MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は対辺寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番454-9392 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 全長(mm)200 対辺(mm)22 対辺寸法(mm)22 首下長(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする