耐摩耗補修剤 ファインロード300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31241159 品番DV11470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。
セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。

用途
激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
特性耐摩耗 硬化時間(時間)16(25℃) トラスコ品番361-4344 セット内容主剤、硬化剤、コテ 形状パテ状 主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分)45 質量混合比主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする