耐薬品性ライニング材 EC7000AR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31241186 品番DV12750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。

用途
コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止
灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする