フレクサンプライマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31241220 品番 DV15980
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。
フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。

仕様液状 トラスコ品番445-0019 質量(g)143 適合材金属 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602572
2018-01-07
用途:
フレクサン80を使う時に使用します。
愛車工房濱田屋 様

プライマーを使わなければ、接着が悪いので使用します。
値段が高いですが、剥離してしまうと困るので仕方ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする