Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
デブコンF2 治工具補修・液状
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31241247
品番
DV10710J
参考基準価格(税別)
¥16,982
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途
各種治具の製作や形状型取りに。
トラスコ品番
195-0733
危険等級
V
アズワン品番
64-8493-18
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
45mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性