アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 手動式ドラム缶用ポンプ
ハンドピストンポンプ ストレートL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31241317
品番
S-L
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
吐出量(mL/ストローク)
600(手廻しポンプ約3倍の吐出量)
用途
高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
仕様
アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
トラスコ品番
253-7611
材質
本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)
1.8
使用可能粘度(cP)
10000以下(高粘度オイルに最適)
注意
※ガソリンには使用しないで下さい。