※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャナリー
キャナリーの リハビリ・生活補助
キャナリーの レクリエーション用品
Castaハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31241457
品番
D-CASTA-P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
トラスコ品番
853-3721
種別
ピンク
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
色
ピンク
質量(g)
54