オープン工業
オープン工業の 事務用品
オープン工業の 医療用ストラップ
ストラップ 15×900 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31241484
品番
NB-205-BK
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
フック・ワンタッチ着脱パーツ付き
トラスコ品番
400-5996
材質
テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン
全長(mm)
900
色
黒
テープ幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合