PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
光ファイバーアダプタパッチパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31241509
品番
CFAPPBL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途
光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番
145-4823
形状
ストレート
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-10〜60
縦(mm)
11.2
横(mm)
482.6
ユニット数
ラック:1U