アルボース
アルボースの 手洗い用品
アルボースの 手洗い洗剤
アルボースの 工業用・業務用
弱酸性泡ハンドソープ(ディスペンサー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31241545
品番
14339
参考基準価格(税別)
¥1,016
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮した、肌と同じ弱酸性泡ハンドソープ。しっとりとした洗い上がりです。
成分
水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、
クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na
用途
オートディスペンサー用泡ハンドソープ
トラスコ品番
206-8859
タイプ
泡
液性
弱酸性
アズワン品番
64-8338-70
繰り返し・詰め替え
対応