イシハシ精工
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M5
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M3
M4
M5
M6
M8
ねじ径
M5
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
60
75
82
88
95
105
120
46
52
60
61
70
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31241694
品番
COSPT-M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじ長さ(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
5.5
シャンク部角幅(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
4.2
トラスコ品番
104-2319
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
10
ねじ径
M5
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
加工
止り穴用
食付
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応