イシハシ精工
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
シャンク径(mm)
5
4
5
5.5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31241807
品番
LNSPT-M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
精度
JIS2級
ねじの呼び
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじ長さ(mm)
13
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
5
シャンク部角幅(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.3
トラスコ品番
385-0889
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
12
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M4
首径(mm)
3.1
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
加工
止り穴用
首下長(mm)
69
食付
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応