曜日別特売
SPT-1/4W20 スパイラルタップ (インチ) イシハシ精工 31241850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ (インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法W1/4-20
ねじ径W1/4-20
全長(mm)62
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード31241850品番SPT-1/4W20
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

呼び寸法W1/4-20全長(mm)62ねじ長さ(mm)24シャンク径(Φmm)6トラスコ品番508-0932材質高速度工具鋼(SKH)質量(g)12ねじ径W1/4-20ねじの種類W1インチ当たり山数20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86087836
2015-12-04
用途: アーチェリーの小物の細工に使用

ボール盤で垂直に穴をあけてねじ切りを行います、ハンドタップではできない作業で非常に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする