ハンドタップドリルセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21本) 注文コード31242087 品番HTD-21
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)
下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本
タップレンチ(220mm)1個
材質
ドリル/SKH(高速度工具鋼)
タップ/SKS2(合金工具鋼)
仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06785134
2016-11-03
用途:
機械メンテナンス時
Kテック 様 (サービス業)

不満点
@ケースにスペースが少なく、長めのドリル、タップが入らない。価 格が高めの割りには残念。
Aハンドルは固定式より、ラチェット式が扱いやすい。

満足点
@ドリル刃先をシンニングしているのは、有り難い。

対象商品:
06785134
2010-06-10
用途:
工具や冶具の自作に使用。
レジャー産業株式会社 様

最も一般的なサイズのねじ切りがこれ一つで出来る便利なセットで、
価格も精度も非常に良いと思う。タップが各2本ずつなのが個人的にヒット。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする