イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タッピングセット
イシハシ精工の タップ・ドリルセット
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
トラスコ品番
218-4826
注文コード
31242200
品番
P-S-HT-M5X0.8-S
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番
218-4826
セット内容
先・中・上
材質
合金工具鋼(SKS2)
質量(g)
40
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
被削材
鉄、軽金属
RoHS指令(10物質対応)
対応