イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タッピングセット
イシハシ精工の タップ・ドリルセット
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
呼び寸法
M6
トラスコ品番
218-4842
注文コード
31242209
品番
P-S-HT-M6X1.0-S
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番
218-4842
セット内容
先・中・上
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
62
質量(g)
48
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
被削材
鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS3級
タップの等級
JIS級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ