曜日別特売
P-S-HT-M8X1.25-S パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工 31242218

P-S-HT-M8X1.25-S パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工 31242218
P-S-HT-M8X1.25-S パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工 31242218
P-S-HT-M8X1.25-S パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工 31242218

パック入 組タップ M8X1.25

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード31242218品番P-S-HT-M8X1.25-S
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。

トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: ネジ穴雌ネジの修正に

自動車板金をさび止め塗装したあとのメネジにねじを差し込む際に、塗料が噛みこんで硬くなるのを防ぐため、あらかじめネジ山を修正するのに使用しました。普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする