※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ガスダイス (PT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
28
外径(Φmm)
38
注文コード
31242726
品番
IS-RD-38-PT018
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
ねじの種類
PT
ねじ径
PT1/8
山数
28
用途
おねじ加工用
トラスコ品番
484-7911
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
質量(g)
75
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応