ガスダイス (PF)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数14 外径(Φmm)50 注文コード31242744 品番IS-RD-50-PF034
参考基準価格(税別)¥15,720 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は山数・外径など12種類から選べます 他の種類を見る

切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

ねじの種類PF ねじ径PF3/4 山数14 用途おねじ加工用 トラスコ品番484-8063 材質タングステン鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 質量(g)123 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする