イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ガスダイス (PT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
14
外径(Φmm)
50
注文コード
31242760
品番
IS-RD-50-PT012
参考基準価格(税別)
¥23,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
ねじの種類
PT
ねじ径
PT1/2
山数
14
用途
おねじ加工用
トラスコ品番
484-8101
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
150
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応