ロッキングCクランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31242979 品番 T19EL4
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)102 寸法L(mm)273 タイプ11R 寸法A(mm)140 寸法B(mm)55 トラスコ品番106-2245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323674
2018-03-24
用途:
冶具固定

実用に差し支える不具合あり。
リリースレバーの働きがお粗末な物に当たりました。
リリースレバーを引いても一度でリリースできないのです。
リリースレバーを引いてさらに開放方向にかなりのちからで手動で開いて
やらないとはずれない物が来ました。
同時に2個注文したのですが一つがその状態です。
確率二分の一!
やはり国内メーカーの製品を注文するべきだったのでしょうか。
モノタロウの姿勢を問います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
47323674
2018-04-22
用途:
小型ボール盤 小ワークもの固定
サービス業

満足だが、商品の陳列用の説明の部分開梱するのには素手では難しいです!ハサミ必須・・

対象商品:
47323665
2016-11-03
用途:
溶接作業時、板金作業時等
建設業・工事業

使い勝手もよく、価格も通常より安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする