Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
167IVDE トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31243189
品番
006170
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-6291
全長(mm)
161
質量(g)
30
種類
電工ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし