※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

022056 ボールポイント六角棒レンチ Wera 31243250 022056 ボールポイント六角棒レンチ Wera 31243250

ボールポイント六角棒レンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243250 品番 022056
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20 全長(mm)126 質量(g)8.1 トラスコ品番421-5800 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
機械の修理に

固く締まった皿ネジを緩めるのに使用しました。噂の通り、ネジの頭を痛めることなく作業ができました。今まで通常のレンチでは緩めることができなかったので驚きです。

対象商品:
48950404
2022-10-16
用途:
寿命のきた工具の新調に
医療・福祉・介護関連業

単品で出てるのはありがたいですね。品質はWeraさんなので文句なし。

対象商品:
48950361
2022-02-28
用途:
単品で買えるのがうれしい

力の入れすぎでスパイラル状になってしまったため交換用に購入。
MonotaROさんなら単品で買えるので助かります。
Weraの六角レンチは六角穴を痛めにくいのでとても重宝してます。
今回のように過負荷でねじれてしまってもボルト側は舐めていません。
他社では折れてしまうので、Weraは形状、表面硬度、靭性がとてもいいバランスなんだと思います。
まさに日本刀のようです。

対象商品:
48950386
2015-10-28
用途:
バイクメンテ

キャブレターのドレンコック用に購入。奥まった場所にあるのでボールポイントである事と125ミリという長さが調度良いです。六角レンチはWeraのHex-Plusに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする