ボールポイント六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31243259 品番022087
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番421-5893 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40) 質量(g)411
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950474
2013-11-23
用途:
金型メンテナンス

ボールポイント部分でのネジの緩めや締めの時、レンチはほとんど傾かないので回しがぎこちなくなる。
面での接点でボルトがなめにくいのがかなり良い。しかし締めトルクに注意しましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする