六角棒ドライバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243277 品番 023105
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状六角 先端サイズ2mm 軸長(mm)75 トラスコ品番411-7131 全長(mm)145 質量(g)19.2 種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947035
2024-03-06
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

精度も良く、グリップも使いやすい為、作業効率も上がりました。

対象商品:
48947017
2023-08-11
用途:
2.5mm以上の6角ならWERA(ベラ)です
製造業

2.5mmドライバータイプを購入。WARAの6角はHEX-PLUSという面接触形状しており高いトルク伝達率を誇ります(2mm以下の小サイズは効果が少ない)。ドライバータイプの6角は通常のL字型より回しやすいの利点で 使用箇所と持ち運び性によって どちらの形状にするのかを決めれば良い、私の場合 自宅専用で調整作業が多いためドライバータイプとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
48947026
2022-11-26
用途:
ギターのメンテナンスに

普段の仕事でもweraのアレンを使っており、ヘックスの食いつきが良いので趣味のギターでもweraを使うようにしています。

対象商品:
48947017
2019-12-06
用途:
ホビー
建設業・工事業

コスパ最高に良いです。
weraで工具そろえました。

1人が参考にしています
対象商品:
48947001
2019-07-05
用途:
送風機の分解
小出商会 様

送風ファンの分解に使っているグリップ付き L型のが摩耗したので購入しました。
グリップが細く素手で回すのに苦労します。
軸と先端はしっかりしているのでTレンチ型を作って欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
48947001
2019-02-21
用途:
ねじの緩め締め
製造業

さすがヨ-ロッパ設計とにかくすべらない食いつきが良い。
作業をしていても安心できます。

対象商品:
48947001
2019-06-21
用途:
ねじの取付、取り外し
製造業

1.5mmボールポイント、2mmとも国産六角穴付きネジに対して寸法が小さい様で大きな力で締め付け、取り外しできません。
改善を望みます。

2人が参考にしています
対象商品:
48947035
2017-12-07
用途:
機械の組立、メンテナンス時
サザンエンジニア 様

見た目もさることながら、とにかく使いやすい。
特にグリップは秀逸で現場ごとに必ずどこで買ったの?と聞かれます。
結局ドライバー類全て揃えてしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする