ボールポイント六角棒レンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243286 品番 027105
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

対辺寸法(mm)4 首下長(mm)25 全長(mm)140 質量(g)16.4 材質 トラスコ品番421-6130 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950535
2023-07-19
用途:
器械等のメンテナンス
和建技術株式会社 様

固着したねじでは、少々頼りないが、ほかのモノより使いやすい。何故かこればかり
つかってしまう。

対象商品:
48950553
2016-11-03
用途:
自転車整備(bmx)
自動車・二輪車・自転車関連業

ロング六角レンチなので力がいれやすく、舐めにくい気がします。自転車整備ではいままで使った中で一番気に入っています。安いし。

対象商品:
48950562
2015-10-28
用途:
通常のネジ締め
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のステンレスはシルバー色だが、この商品はガンメタ。シルバーがキレイに見えるので個人的には好き。

対象商品:
48950517
2015-10-18
用途:
バイクの整備(キャブレター)

ステンレスとの事ですが、一般的にイメージする光沢のあるシルバーとは違い、六角ビットとかでよく見かける艶消しの濃いねずみ色でした。

対象商品:
48950517
2015-04-22
用途:
キャップボルトの締め付け

材質はステンレスとのことですが、見た目、鉄っぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする