チップリフター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31243320 品番027456
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端が細い釘抜きのようになっており、ピンを抜いたり、こじったり、針金をねじったりなど、様々な用途に使えます。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

軸長(mm)50 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番479-3013 全長(mm)147 質量(g)18 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440348
2019-09-05
用途:
基板上の部品のメンテナンス用に

チップリフターと言いつつ、割と頑丈なピンセット替わりに
使っていて、半田で炙った部品を、無理やりスルーホールから
抜き取ったりする際に使っています。

無くても困らない部品ですが、ちょっとした部品をずらすとか、
高級なピンセットを半田で影響させたくない時に役に立ちます。

納期が非常に掛かりました。人気が無いとは思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16440348
2016-04-21
用途:
ガスケットの取り外し、Uリングへのパーツの挿入

本来の使用方からは外れていると思いますが、薄い先端と絶妙な角度設定で色々な作業に重宝しています。材質もしっかりしているので不安無く使用できます。思わぬと言っては失礼かもしれませんが、いい物を手に入れたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする