※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

028001 トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera 31243329 028001 トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera 31243329

トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243329 品番 028001
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT6 軸長(mm)60 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-3150 全長(mm)130 質量(g)23.4 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440025
2019-10-01
用途:
超固いトルクスの開け閉めに

ベッセルの黄色いハンドグリップのものより頑張ってくれてます。8本開け閉めできましたが、そろそろ折れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする