Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
チゼルドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31243575
品番
343688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
438-7201
セット内容
(+)1、(+)2、(+)3、(-)3.5、(-)5.5、(-)9.0
質量(g)
769
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり