クラフトフォームコンパクト 60RA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31243584 品番343693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ) 材質(グリップ)樹脂 質量(g)459 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様ラチェット内容:816RA トラスコ品番437-9331 セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5 軸径(Φmm)6.35 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、(TB)10、20、(六角)3、4、5 ビット全長(mm)89 点数17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする