Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
334/350/354/7 ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31243600
品番
344953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス、マイナス、六角
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-5718
セット内容
(+)No.1、No.2、No.3/(-)6、8/六角:対辺6、8
質量(g)
1000
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし