※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZパーツクリーナーイエロー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31243794 品番Y005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,276 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。
ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。

用途
ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄
油汚れ
トラスコ品番868-3069 適合機器機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量630mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58413792
2013-11-26
用途:
部品をクリーニングする

安価で購入できて良かった。MonotaRoさんではMSDSが取得できるリンクがある製品があるので、ISO担当として助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする