切削オイルスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31243828 品番AZ009
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。
タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。

用途金属の切削加工に トラスコ品番332-2347 形状スプレー 容量(mL)420 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※変色の恐れがある銅及び銅合金へのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする