No.350ニトリルハード中厚手ブルー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31244029 品番 ST76079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)22.5 材質ニトリルゴム ブルー 機能耐久性 仕様伸び:115 トラスコ品番206-6031 種類中厚手 引張強度108 摩擦係数112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
台所用、洗濯用

もう長年使っています。
とても丈夫で使いやすく、Sサイズがあるのは嬉しいです。
色も清潔感があって良いと思います。

対象商品:
31244004
2025-06-06
用途:
小さかった
製造業

機能や性能は良かったが、Sサイズを頼んだが小さくて入らなかった。

対象商品:
57126065
2020-10-31
用途:
洗浄作業時の手の保護のため

以前からあった320のモデルローブ手袋のリニューアル品として使用しています。
裏毛が無い中厚手タイプの手袋はこの商品くらいしか選択肢が無く、とても便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする