エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの 塩化ビニール 耐油手袋
エステーの 厚手タイプ 塩化ビニール
ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
31244047
品番
ST70282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
サイズ
L
全長(cm)
32
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.5
色
パープル
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
用途
園芸、庭仕事、家事全般、洗車
トラスコ品番
269-1263
タイプ
裏毛付
材質(裏)
レーヨン(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
アズワン品番
65-0418-67