ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 掃除用具
ERECTA(エレクター)の ホウキ・チリトリセット
ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31244169
品番
253107
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
高さ(mm)
127
用途
塵取り、ほうき、清掃
トラスコ品番
819-4385
材質
本体:ポリプロピレン、柄:スチール・ビニールコーティング
幅(mm)
324
全長(mm)
127
質量(kg)
1
奥行(mm)
286
繰り返し・詰め替え
対応