曜日別特売
2631GRAY ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 31244187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2631GRAY ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 31244187
2631GRAY ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 31244187

ブルート・コンテナ用蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
ダークグレー
トラスコ品番778-5054
内容量1枚注文コード31244187品番2631GRAY
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。

商品タイプフタ材質ポリエチレンダークグレートラスコ品番778-5054寸法(直径Φ×高さH)(mm)565×35質量(kg)0.9適合品番2632用耐熱温度(℃)-20~+70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする