ラバーメイド MFクリーニングシステム フレーム ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31244214 品番Q55007
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
360°自在に動き狭い場所でも効率的に清掃できます。
軽量で作業性に優れたクリーニングシステム。
フレームは使用する場所に合わせて選べる5サイズ。
360度自在に動き狭い場所でも効率的に清掃できます。
ハンドルとフレームはワンタッチで固定可能。

用途モップ、清掃 トラスコ品番819-4266 材質アルミ 質量(kg)0.4 ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm)282×88×38 幅×長さ(mm)282×89 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする