オート
オートの 文房具
オートの ステープラー/パンチ
オートの ガチャ玉
ガチャ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
31244284
品番
GGL-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
何度でも再利用できます。
トラスコ品番
857-4109
材質
ステンレス
サイズ
大
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×100×19
綴じ幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応