ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
屈強シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31244345
品番
37RK-55
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
付属品
セキュリティカード、鍵2本
トラスコ品番
445-1481
幅(mm)
63
材質/仕上
本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)
質量(g)
475
呼び寸法
55
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
27.5
つる径(Φmm)
11
ロック
キー式
注意
※スペアキー作成の際にキーコードカードが必要です。紛失されないようご注意ください。(キーにはキーナンバーの刻印がありません)