ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
屈強シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31244354
品番
37RK-60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
付属品
セキュリティカード、鍵2本
トラスコ品番
445-1490
幅(mm)
65
材質/仕上
本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)
質量(g)
615
呼び寸法
60
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
18
つる径(Φmm)
11
ロック
キー式
注意
※スペアキー作成の際にキーコードカードが必要です。紛失されないようご注意ください。(キーにはキーナンバーの刻印がありません)