37RK-80 屈強シリンダー南京錠 ABUS 31244379 37RK-80 屈強シリンダー南京錠 ABUS 31244379

屈強シリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法80 注文コード31244379 品番37RK-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,700
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。 付属品セキュリティカード、鍵2本 トラスコ品番445-1511 幅(mm)79 材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂) 質量(g)1060 呼び寸法80 寸法B(mm)22 寸法C(mm)22 つる径(Φmm)14 ロックキー式
注意
※スペアキー作成の際にキーコードカードが必要です。紛失されないようご注意ください。(キーにはキーナンバーの刻印がありません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31244379 37RK-80 41000872 37RK/80 Granit(グラニット)プラス 37RK ABUS Granit(グラニット)プラス 37RK ABUS 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする