ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31244449
品番
415EA-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン車
用途
スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
367-0554
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪