ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31244476
品番
415EA-UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。
車輪径(Φmm)
65
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑ウレタン車
用途
スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
367-0660
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪