リミテッド AA

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31244528 品番LTD-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自のオートロック方式。鉛筆(六面)カットのホルダーは、指にフィットします。

シルバー トラスコ品番342-9024 厚さ(mm)14.5 全長(mm)142.5 質量(g)24 全幅(mm)17 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10419272
2021-04-28
用途:
事務用品
天理教福島分教会 様

こちらも他のものと同梱頂きました。お安いのでたすかっております。

対象商品:
10419272
2014-10-06
用途:
紙のカット
有限会社kmアシスト 様

何度も使用するので、すぐに新しいのが必要になる。
安くて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする