オルファ
オルファの カッター
オルファの カッター替刃
オルファの ロータリーカッター用
45ミリウェーブ刃1枚入りブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31244546
品番
RB45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
808-5520
適合本体
156B
材質
刃:ステンレス鋼(SUS420J2)
寸法(mm)
円形刃:45
タイプ
ウェーブ刃
刃厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応