ストップウォッチ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31244695 品番HS-3C-8AJH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17 ブラック 使用電池CR-2025(モニター用付属) 質量(g)40.3 電池寿命約3年 時間精度(%)99.997685 材質樹脂 仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測) トラスコ品番836-2067

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07327241
2019-09-11
用途:
各自の作業時間(作業者全員)
製造業

使用頻度の違いにもよるが、押しボタン部が壊れるのが早いような気がする。

対象商品:
07327241
2019-04-17
用途:
バイクのサーキット走行
自動車・二輪車・自転車関連業

□バイクのスイッチボックスにマジックテープで固定
□電池は製品の裏のビスを外して交換可能
□ズボンと共に洗濯機で回した際には液晶表示が消えたものの、
乾燥させれば復活した。

対象商品:
07327241
2019-07-16
用途:
職場での時間計測
製造業

購入後4か月経っていないのに、RESETボタンが緩くなり、使用できなくなりました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
07327241
2017-02-17
用途:
縫製作業時

値段もリーズナブルで、今まで使用していたものと同じものを探していて、最低限タイムが計れればいいので、とても使い易いです。

対象商品:
07327241
2016-05-27
用途:
ビデオのタイム計測
大橋機工 株式会社 様

ちっちゃくて使い勝手良い

対象商品:
07327241
2015-12-04
用途:
作業時間を計測
日本プラスト株式会社 様

ふつうです。

対象商品:
07327241
2015-02-26
用途:
自家用発電機始動時間確認

取り扱いが簡単で解りやすく、扱いやすいので良かったです

対象商品:
07327241
2014-11-27
用途:
時間をはかるため
株式会社堀内土木 様

シンプルで使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする