カシオ計算機
カシオ計算機の その他測定用品
カシオ計算機の タイマー・ストップウォッチ・時計
カシオ計算機の ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31244704
品番
HS-70W-1JH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性
5気圧防水
トラスコ品番
836-2068
寸法(mm)
83×24×64
測定範囲
0.001秒〜9時間59分59秒
質量(g)
85
電源
リチウム電池CR2032×1
機能
10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1〜100位同時計測